Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

osborn® Tellerbürste ATB® 125 mm Besatz 119 x 60 mm, T35 B16mm+Nut, SiC180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
osborn® Tellerbürste ATB® 125 mm Besatz 119 x 60 mm, T35 B16mm+Nut, SiC180
osborn® Tellerbürste ATB® 125 mm Besatz 119 x 60 mm, T35 B16mm+Nut, SiC180
osborn® Tellerbürste ATB® 125 mm Besatz 119 x 60 mm, T35 B16mm+Nut, SiC180
osborn® Tellerbürste ATB® 125 mm Besatz 119 x 60 mm, T35 B16mm+Nut, SiC180
Artikel-Nr.:
     4012-1432378
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     6631604916
EAN/GTIN:
     4060246048347
Suchbegriffe:
Tellerbürste
osborn tellerbürste
CNC-Tellerbürste

Sehr dichter Vollbesatz aus korndurchsetzten, besonders biegesteifen und abriebbeständigen Polyamidfäden
• Bohrung mit Doppelkeilnut zur direkten Aufnahme auf Kombifräsdornen und Messerkopfaufnahmen
• Zum Einsatz in Bearbeitungszentren und Durchlauf-Entgratanlagen mit Planeten-Bürstsystemen
• Verwendung von Kühlschmierstoff, Wasser oder Öl wird empfohlen
• Zum Entgraten und zur Kantenverrundung an Werkstückkanten planer Oberflächen, wie z. B. Stanz-, Press- und Sinterteile, gebohrte und gefräste Werkstücke etc.
• Für Stahl, Guss, Edelstahl und Aluminium

Weitere Informationen:
Körnung:
180
Bürsten-Ø:
125 mm
Besatzlänge:
35 mm
Bohrungs-Ø:
16 mm
Marke:
osborn®
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
6631-604-916
Weitere Suchbegriffe: CNC-Tellerbürste, Hochleistungsfilamentbürste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 81,58*
€ 102,68*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 82,20*
€ 103,00*
€ 4,90*
ab € 80,29*
€ 103,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 83,56*
€ 108,91*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 80,69*
€ 119,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.