Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242718482, Schraubendreher Stubby Schlitz 8 x1,2x 25mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1610754
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008844001
EAN/GTIN:
     4013288212153
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242718482, Vergaser-Schraubendreher Stubby für Schlitz-Schrauben , Runde Klinge , Kraftform-Plus-Griff , 6-kant-Abrollschutz , Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
37 GRAMM
Klingenbreite:
8,0 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Klingen-Ø:
8,0 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05008844001
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 3,89*
3 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 3,33*
€ 4,33*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 4,40*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 3,43*
€ 4,57*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05008840001
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.