| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1610858 Herst.-Nr.: 7610733015696 EAN/GTIN: 7610733015696 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242762015, Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt , Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel , DIN 911, ISO 2936 K, Fabrikat: PB Swiss Tools Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 2,5 mm | Schenkellänge: | 63 x 18 mm | Norm: | ISO 2936 K DIN 911" | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 212.2,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), din 911 sw 2,5, din 911, pb swiss tools winkelschraubendreher din 911, Stiftschlüssel, WINKELSCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,98* | € 4,08* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,89* | € 4,19* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,89* | € 4,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,93* | € 4,25* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,00* | € 4,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|