Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242762030, Winkelschraubendreher DIN 911 Kugelkopf 5mm PB Swiss Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1610861
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     7610733012510
EAN/GTIN:
     7610733012510
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242762030, Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt , Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel , DIN 911, ISO 2936 K, Fabrikat: PB Swiss Tools
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 mm
Schenkellänge:
90 x 25 mm
Norm:
ISO 2936 K DIN 911"
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 212.5
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,27*
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,54*
Lager 260
13
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,56*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,61*
5 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 3,25*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.