| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1610881 Herst.-Nr.: 7610733012862 EAN/GTIN: 7610733012862 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242764015, Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, lang, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl, durchgehendgehärtet, verchromt , Schlüsselenden gefast , DIN 911L, ISO 2936 L, Fabrikat: PB Swiss Tools Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 2,5 mm | Schenkellänge: | 110 x 18 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 211.2,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 2,5mm, din 911, din 911 sw 2,5, 4242764015, WINKELSCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,69* | € 2,55* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,69* | € 2,55* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,71* | € 2,57* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,75* | € 2,69* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,81* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|