| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1610935 Herst.-Nr.: 7610733256617 EAN/GTIN: 7610733256617 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242768020, Schraubendreher mit Quergriff für 6-kant, mit Seitenabtrieb und Kugelkopf, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt , Durchgehende Klinge , Griff aus Mehrkomponenten-Kunststoff, mit Aufhängeloch, Fabrikat: PB Swiss Tools Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 8 mm | Klingenlänge: | 150 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 1208.8-150 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,30* | € 17,36* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,39* | € 18,74* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,41* | € 18,79* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,67* | € 19,09* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,04* | € 19,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|