Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245714669, Holzhammer DIN 7462B Kopf-D. 90x180mm mit Metallmantel FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1611420
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726004833
EAN/GTIN:
     4063726004833
Suchbegriffe:
Hartholzhammer
Holzhammer
holzhammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245714669, Holzhammer , Schlagkopf Weißbuchenholz , Hammerkopf mit Metallmantel , Bahnen ballig , Eschenstiel, DIN 7462-B, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schlagkopflänge:
180 mm
Kopf-Ø:
90 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4063726004833
Weitere Suchbegriffe: 4245714669, HOLZHAMMER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.