Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247802061, Schraubzwinge TPN 100x 50mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1611512
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN10BE
EAN/GTIN:
     4008158015484
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247802061, Temperguss-Schraubzwinge, BESSEY , Fest- und Gleitbügel aus Temperguss , Ergonomisch geformter Holzgriff , Trapezgewindespindel brüniert , Beweglich gelagerte Druckplatte , Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken Lieferung: Mit 2 Kunststoffschutzkappen, außer bei Modellen mit Gleitschiene 35 x 11 mm., Fabrikat: Bessey
Weitere Informationen:
GEWICHT:
260 GRAMM
Spannweite:
100 mm
Ausladung:
50 mm
Gleitschiene:
15 x 5 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
TPN10BE
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Zwingen, SCHRAUBZWINGE
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 7,67*
Lager 260
99
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 7,71*
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,73*
€ 7,81*
2 Tage
99
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,31*
€ 8,02*
5 Tage
84
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,39*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,46*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,82*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.