Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1611515 Herst.-Nr.: TPN20BE EAN/GTIN: 4008158015682 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4247802070, Temperguss-Schraubzwinge, BESSEY , Fest- und Gleitbügel aus Temperguss , Ergonomisch geformter Holzgriff , Trapezgewindespindel brüniert , Beweglich gelagerte Druckplatte , Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken Lieferung: Mit 2 Kunststoffschutzkappen, außer bei Modellen mit Gleitschiene 35 x 11 mm., Fabrikat: Bessey Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1158 GRAMM | Spannweite: | 200 mm | Ausladung: | 100 mm | Gleitschiene: | 27 x 7 mm | Markenname: | BESSEY | Herstellername: | BESSEY Tool GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | TPN20BE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,66* | € 16,58* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,43* | € 16,65* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 14,88* | € 16,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,00* | € 17,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,10* | € 17,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|