| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1611572 Herst.-Nr.: 40302803 EAN/GTIN: 3221633028033 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4248307025, Klebestick PRO-B , Kompatibel mit allen handelsüblichen 11 mm Klebepistolen Lieferung: Im Kunststoffbeutel. , Kompatibel mit allen handelsüblichen 11 mm Klebepistolen , Für den Sanitärbereich, Kabel, poröse Materialien Lieferung: Im Kunststoffbeutel., Fabrikat: Isaberg Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ø: | 12 mm | Länge: | 190 mm | Gewicht: | 1000 g | Packinhalt: | 1000 g | Markenname: | Rapid | Herstellername: | Isaberg Rapid AB | Herstellerartikelnummer: | 40302803 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,21* | € 16,75* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,86* | € 17,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,92* | € 21,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,22* | € 21,64* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,44* | € 21,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,37* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|