Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestick PRO-B glue 1000g Isaberg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebestick PRO-B glue 1000g Isaberg
Klebestick PRO-B glue 1000g Isaberg
Artikel-Nr.:
     4012-724349
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40302803
EAN/GTIN:
     3221633028033
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Heißklebestick PRO-B

• Farbe: weiß
• Ideal für den Sanitärbereich, für Kabel oder poröses Material etc.

Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Gewicht:
1000 g
Markenname:
Rapid
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Herstellerartikelnummer:
40302803
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone rapid, heißklebepatrone, 3221633028033, Klebestick, Klebesticks
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,41*
€ 17,23*
Lager 4012
12
€ 6,90*
ab € 16,18*
€ 21,73*
7 Tage
12
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 21,93*
€ 4,90*
ab € 15,60*
€ 21,97*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 16,90*
€ 22,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,73*
€ 25,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,70*
€ 23,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,34834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.