Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4248307040, Klebestick PRO+ glue 1000g Isaberg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-1611575
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40302777
EAN/GTIN:
     3221633027777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4248307040, Klebestick PRO+ , Kompatibel mit allen handelsüblichen 11 mm Klebepistolen Lieferung: Im Kunststoffbeutel. , Kompatibel mit allen handelsüblichen 11 mm Klebepistolen , Universell einsetzbar bei Metall, Kunststoff, Holz, behandelte Oberflächen Lieferung: Im Kunststoffbeutel., Fabrikat: Isaberg
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgelb
Ø:
12 mm
Länge:
190 mm
Gewicht:
1000 g
Packinhalt:
1000 g
Markenname:
Rapid
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Herstellerartikelnummer:
40302777
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,41*
€ 18,89*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,88*
€ 18,89*
1 Tag
24
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,14*
€ 21,46*
Lager 260
24
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,39*
€ 21,66*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,50*
€ 21,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,66*
€ 25,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,39*
€ 19,50
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,36584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapid
40302791
ab € 150,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.