Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestick PRO+ glue 1000g Isaberg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebestick PRO+ glue 1000g Isaberg
Klebestick PRO+ glue 1000g Isaberg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-724352
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40302777
EAN/GTIN:
     3221633027777
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Heißklebestick PRO+

• Farbe: hellgelb
• Universell einsetzbar bei Metall, Kunststoff, Holz und auf behandelten Oberflächen

Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Gewicht:
1000 g
Markenname:
Rapid
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Herstellerartikelnummer:
40302777
Ursprungsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone rapid, heißklebepatrone, 3221633027777, Klebestick, Klebesticks
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,41*
€ 18,89*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,88*
€ 18,89*
Lager 4012
24
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,14*
€ 21,46*
7 Tage
24
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,39*
€ 21,66*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,50*
€ 21,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapid
40302791
ab € 150,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.