Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4254502100, Kleinmessstativ magnetisch 190mm 400N FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1611692
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784716840
EAN/GTIN:
     4317784716840
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4254502100, Kleinmessstativ , Magnetfuß, rund, nicht schaltbar , Klemmung erfolgt über eine Rändelmutter , Feststellschraube für Querarm , Messuhraufnahme Ø 8 mm , Ideal bei beengten Platzverhältnissen , Zum Einspannen von Messuhren und Fühlhebelmessgeräten Lieferung: In Transportverpackung., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
130 mm
Ausladung:
190 mm
Magnet-Ø:
40 mm
Stativ-Ø:
10 mm
Haftkraft:
400 N
Stativaufnahme:
M6
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784716840
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,04*
€ 32,74*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 25,15*
€ 32,78*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 25,45*
€ 33,05*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 26,31*
€ 34,07*
3 Tage
6
€ 4,30*
ab € 25,94*
€ 34,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.