Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmessstativ magnetisch 190mm 400N FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinmessstativ magnetisch 190mm 400N FORTIS
Kleinmessstativ magnetisch 190mm 400N FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-629777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784716840
EAN/GTIN:
     4317784716840
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Kleinmessstativ

Ausführung: Mit rundem Magnetfuß, nicht schaltbar, Feststellschraube für den Querarm. Klemmung der Messuhr über Rändelmutter. Messuhraufnahme 8 mm. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren und Fühlhebelmessgeräten, besonders geeignet bei beengten Platzverhältnissen.

Weitere Informationen:
Magnet-Ø:
40 mm
Gesamthöhe:
130 mm
Stativ-Ø:
10 mm
Haftkraft:
400 N
Stativaufnahme:
M6
Ausladung:
190 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784716840
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,04*
€ 32,74*
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 25,15*
€ 32,78*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 25,45*
€ 33,05*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 26,31*
€ 34,07*
3 Tage
6
€ 4,30*
ab € 25,94*
€ 34,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.