Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4256007005, Winkelmesser, digital 40cm Laserliner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1611731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075.130A
EAN/GTIN:
     4021563664016
Suchbegriffe:
Digital-Wasserwaage
Digitalwasserwaage
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4256007005, Digital-Winkelmesser ArcoMaster , Robustes Aluminiumgehäuse , Mit je einer vertikalen und einer horizontalen Libelle , Mit beleuchtetem LC-Display auf Vorder- und Rückseite , Beidseitig auszieh- und klappbarer Messschenkel , Anzeige des Displays um 180° drehbar , Automatische Abschaltung nach 3 Minuten , Hold-Funktion (Messwertspeicher) , Automatische Berechnung der Winkelhalbierenden , Zum einfachen Übertragen und Messen von Winkeln, auch an schwer erreichbaren Stellen Lieferung: Inklusive Transporttasche und 2 Mignon-Batterien AA/LR6., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Messbereich:
0220 °
Schenkellänge:
400 mm
Genauigkeit (±):
0,2 °
Ablesung:
0,01 °
Markenname:
Laserliner
Herstellername:
UMAREX GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
075.130A
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,20*
€ 114,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,27*
€ 114,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,89*
€ 115,14*
€ 4,90*
ab € 94,50*
€ 115,35*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,93*
€ 117,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1278509
ab € 181,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.