Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4261203189, Messing-Hangschloss 222 / 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1612120
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     03050
EAN/GTIN:
     4003482030509
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4261203189, Messing-Hangschloss Nr. 222 C-Line , Massiver Messingkörper , Bügel ab Größe 30 aus gehärtetem Stahl, doppelt verriegelt ab Größe 40 Lieferung: Mit 2 Schlüsseln., Fabrikat: Burg Wächter
Weitere Informationen:
Größe:
35
Bügelstärke:
5,0 mm
Bügelhöhe innen:
18,5 mm
Markenname:
Burg-Wächter
Herstellername:
Burg-Wächter KG
Herstellerartikelnummer:
3050
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, 4261203189, MESSING-HANGSCHLOSS
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,20*
€ 8,36*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,30*
€ 8,40*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,31*
€ 8,40*
Lager 260
16
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 8,44*
2 Tage
17
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3001
ab € 4,93*
Ähnlich
Burg-Wächter
3011
ab € 7,29*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 8,51*
Ähnlich
Burg-Wächter
03020
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.