Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enviro Warn-Klebeband 50mmx66m -Gesperrt-


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Enviro Warn-Klebeband 50mmx66m -Gesperrt-
Enviro Warn-Klebeband 50mmx66m -Gesperrt-
Enviro Warn-Klebeband 50mmx66m -Gesperrt-
Artikel-Nr.:
     5417B-328477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5060288740246
EAN/GTIN:
     5060288740246
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Warnmarkierungsbänder • Acrylatkleber – hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss • PP-Trägerfolie • Nicht rückstandsfrei entfernbar • Um Schutz von Versandgüter auf dem Transportweg
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Ja
Aufdrucktext:
Gesperrt
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Dicke:
0,053
Farbe:
rot
Aufdruck:
"Gesperrt"
Abmessung L x B:
50 mm x 66 lfm
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Bandstärke:
0,053 mm
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
366
6
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 3,57*
4 Tage
6
6
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 2,87*
€ 3,99*
9 Tage
366
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,18*
6 Tage
396
6
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 2,98*
€ 4,28*
Lager 5417
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,35*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04379* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.