Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271204387, Schlauchschelle DIN3017 W1, 12mm 20-32mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1612620
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     4032104002969
EAN/GTIN:
     4032104002969
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271204387, IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W1 , Schlauchschonende Befestigungstechnik , Arrondierte Bandkanten , Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten , Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit , Nach DIN 3017 , Schlüsselweite: SW 7 mm , Material: Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1) , Kreuzschlitz, Fabrikat: Ideal
Weitere Informationen:
Spannbereich:
2032 mm
Bandbreite:
12 mm
Markenname:
IDEAL
Herstellername:
Schlemper GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
W112032
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1136
100
€ 6,90*
ab € 0,3545*
€ 0,4645*
2 Tage
1136
100
Frei Haus
ab € 0,4026*
€ 0,5387*
4 Tage
964
1
€ 4,79*
ab € 0,3497*
€ 0,5697*
7 Tage
2298
100
€ 4,30*
ab € 0,4128*
€ 0,5716*
Lager 260
1136
1
€ 4,95*
ab € 0,4373*
€ 0,7173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7173*
€ 0,85359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5973*
€ 0,71079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5673*
€ 0,67509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5173*
€ 0,61559
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4973*
€ 0,59179
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4373*
€ 0,52039
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.