Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13121030, Stahlwille Knarre 1/2'' 532/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1624790
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     13121030
EAN/GTIN:
     4018754337545
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1/2
umschaltknarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

13121030, Knarre 1/2'' 532/2, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1140 GRAMM
a:
37,6 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2
Anzahl Zähne:
36
Arbeitswinkel:
10 °
Legierung:
Chrome Alloy Steel, chrome-plated
Weitere Suchbegriffe: KNARRE, STAHLWILLE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 104,42*
€ 129,28*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 105,35*
€ 129,88*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.