Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 CF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-1635037
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611921003
EAN/GTIN:
     4059952611709
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0611921003, Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 CF, Der kabellose GBH 18V-28 CF Professional von Bosch istgenau das Richtige für alle, die sich die Leistung eines kabelgebundenen Geräts bei kabelloser Freiheit wünschen. Dieser Bohrhammer verfügt über einen kraftvollen, bürstenlosen Motor der beim bewährten Schlagmechanismus für eine Schlagenergie von 3,3 J sorgt. Das leicht ablesbare User Interface zeigt den Werkzeugstatus an und erlaubt dem Anwender die Auswahl zwischen drei verschiedenen Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft) für perfekte Kontrolle bei jeder Arbeit, und das Schnellwechselfutter ermöglicht werkzeuglose Aufsatzwechsel mit kürzeren Arbeitsunterbrechungen. Mit dem eingebauten Bluetooth-Modul (GCY 42) kann sich der GBH 18V-28 CF mit der Bosch Toolbox App für weitere, individuell an den Anwenderbedarf angepasste Einstellungen verbinden. Vibration Control, KickBack Control und Kompatibilität mit der GDE 18V-16 für staubfreies Bohren sorgen für umfassenden Anwenderschutz. Dieser Bohrhammer ist ideal für die Anwendung in Beton, Stein und Mauerwerk. Er ist mit allen Akkusund Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel. Für eine staubfreie und sicherere Arbeitsumgebung lässt sich die Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional unkompliziert montieren. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Das Werkzeug verfügt außerdem über einen Aufbewahrungshaken und ein LED-Licht. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1060 GRAMM
Akkuspannung:
18.0 V
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern:
4 - 28 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
8 - 18 mm
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from:
8 mm
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to:
18 mm
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
3.3 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
4220 bpm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
14.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
9.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Service Akku:
C
Service Geräte:
B
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Volumen:
23,827 dm3
Werkzeugaufnahme:
SDS plus
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 669,26*
€ 717,48*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 670,59*
€ 720,92*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 688,57*
€ 739,73*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 696,19*
€ 742,48*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 703,13*
€ 750,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,92*
€ 857,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,52*
€ 856,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,86*
€ 841,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,39*
€ 825,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,59*
€ 798,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.