Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knabber BLK3.5 E/N00 Set 230V50, 72324661000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1644833
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72324661000
EAN/GTIN:
     4014586897677
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

72324661000, Leistungsstarker Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Aussparungen und Ausschnitte. Produktstärken: Schneidrichtung: 3 x 90°, werkzeuglos einstellbar. Leistungsstarker 1 700 W-Motor. Variable Hubzahl. Werkzeugloses Schnellwechselsystem für Matrize und Stempel. Ergonomischer Handgriff für Führung in allen Richtungen geeignet. Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen. Umfangreiches Zubehörprogramm. Lieferumfang: 1 Matrize Stahl (31309093003) montiert 1 Stempel Stahl (31309097002) montiert 1 Zusatz-Handgriff montiert 1 Distanzhülse (31309100014) 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238) Wichtigste Daten: Durch eine hohe Kurvengängigkeit kann die Maschine auf einer Position gedreht werden. Dadurch ist sie bestens geeignet für Aussparungen und Ausschnitte z.B. Schablonen in Blech. Verwindungsfreies Schneiden von ebenen und gebogenen Blechen. Umfangreicher Anwenderschutz: Wiederanlaufschutz, Blockierschutz, Überlastschutz, Sanftanlauf., Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672985
GrossWeight:
8.3 kg
CountryOfOrigin:
DE
Nennaufnahme:
1700 W
Leistungsabgabe:
1000 W
Hubzahl:
820 1/min
Schneidgeschwindigkeit:
1,5 m/min
Stahl bis 400 N/mm²:
3,5 mm
Stahl bis 600 N/mm²:
2,3 mm
Stahl bis 800 N/mm²:
1,8 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²:
3,5 mm
Schneidspurbreite:
14 mm
Eintauch-Ø mit Matrize:
30 mm
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen):
7 / mm
Kabel mit Stecker:
4 m
Gewicht nach EPTA:
3.6 kg
Top-Features:
Verwindungsfreies Schneiden von ebenen und gebogenen Blechen
FEIN Vorteile:
Schneidrichtung: 3 x 90°, werkzeuglos einstellbar. | Leistungsstarker 1 700 W-Motor. | Variable Hubzahl. | Werkzeugloses Schnellwechselsystem für Matrize und Stempel. | Ergonomischer Handgriff für Führung in allen Richtungen geei | Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen. | Umfangreiches Zubehörprogramm.
Weitere Suchbegriffe: Nager, Nibbler, Profilnibbler, elektro-knabber fein, blechnibbler, KNABBER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.335,04*
€ 1.386,35*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.338,39*
€ 1.386,56*
€ 4,90*
ab € 1.339,31*
€ 1.392,79*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.382,79*
€ 1.430,90*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.374,24*
€ 1.431,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,56*
€ 1.650,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.379,52*
€ 1.641,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,72*
€ 1.612,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,70*
€ 1.594,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,39*
€ 1.592,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.