Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3789, Klingspor KL 361 JF Rollen, 30 x 50000 mm Korn 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1646937
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3789
EAN/GTIN:
     4014855064649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3789, KL 361 JF Rollen, 30 x 50000 mm Korn 100, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
870 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Rollen
Herstellerproduktbezeichnung:
Rollen mit Gewebeunterlage
Produkttypbezeichnung:
KL 361 JF
Art der Unterlage:
Gewebe
Breite:
30 mm
Körnung (nach Hersteller):
100
Länge:
50000 mm
Qualität der Unterlage:
Baumwollg., leicht, hochfl.
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Rollen
Streudichte:
dicht
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,79*
€ 34,74*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,97*
€ 35,00*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,32*
€ 35,55*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 27,06*
€ 36,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,71*
€ 38,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5264* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.