Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL 361 JF Rollen, 30 x 50000 mm Korn 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
KL 361 JF Rollen, 30 x 50000 mm Korn 100
Artikel-Nr.:
     5766-3789
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3789
EAN/GTIN:
     4014855064649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Die praktischen und hochwertigen Klingspor Schleifrollen KL 361 JF verfügen über eine hochflexible Gewebeunterlage. Damit passen sie sich perfekt an jede Werkstückkontur an und sind universell einsetzbar. Darüber hinaus lässt sich mit ihnen nahezu jedes Material schleifen: Edelstahl und Stahl, NE- und sonstige Metalle, Holz und Kunststoff. Hochwertiges, hochflexibles Schleifgewebe für vielseitige Anwendungen in der metallverarbeitenden Industrie. Vorteile: Hochwertiges, universell einsetzbares Schleifgewebe - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Gewicht:
0,98 KG
Länge:
50000 mm
Körnung:
100
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Schleifpapier, Kunststoff-Schleifpapier, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, schmirgelleinen klingspor, lamellenschleifrad, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifpapier, Korund-Schleifleinen, Schleifbogen, Schleifbögen, Schleifgewebe, Schleifgewebe Korund blau, Schleifgewebe Korund braun, Korund-Schleifgewebe, braun
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,88*
€ 34,35*
8 Tage
22
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,90*
€ 34,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,30*
€ 35,35*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 27,08*
€ 36,37*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,75*
€ 38,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,555* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.