Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

295221, Klingspor QMC 412 Quick change discs, 76 mm Korn 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1648445
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     295221
EAN/GTIN:
     4014855125449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe p 60
schleifbockscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

295221, QMC 412 Quick change discs, 76 mm Korn 60, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Quick Change Disc
Herstellerproduktbezeichnung:
Quick Change Discs
Produkttypbezeichnung:
QMC 412
Außendurchmesser:
76 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
79 m/s
Art der Unterlage:
Gewebe
Körnung (nach Hersteller):
60
Qualität der Unterlage:
Polyester-Gewebe
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Quick change discs
Streudichte:
dicht
max. Drehzahl:
20000 1/s
Weitere Suchbegriffe: Poliermittel, QMC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 39,725*
€ 55,225*
7 Tage
20
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,035*
€ 55,765*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 44,925*
€ 62,10*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,82*
€ 63,46*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,72*
€ 72,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,46*
€ 75,5174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,98*
€ 72,5662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,76*
€ 68,7344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,63*
€ 66,1997
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,83*
€ 64,0577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,82*
€ 56,9058
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.