Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253619, Klingspor KM 615 Schleifmopstifte Multibindung 80 x 40 x 6 mm Korn 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1648807
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     253619
EAN/GTIN:
     4014855076871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

253619, KM 615 Schleifmopstifte Multibindung 80 x 40 x 6 mm Korn 60, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Mop
Herstellerproduktbezeichnung:
Kleinschleifmop
Produkttypbezeichnung:
KM 615
Außendurchmesser:
80 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
40 m/s
Art der Unterlage:
Gewebe
Breite:
40 mm
Körnung (nach Hersteller):
60
Qualität der Unterlage:
Baumwollgewebe, schwer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schleifmopstifte
max. Drehzahl:
9500 1/s
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 9,28*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 57,98*
€ 73,34*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 58,36*
€ 73,58*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 73,83*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 61,27*
€ 80,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,83*
€ 87,8577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,61*
€ 87,5959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,69*
€ 82,9311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,55*
€ 79,1945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,80*
€ 75,922
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,62*
€ 69,7578
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.