Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM 615 Schleifmopstifte Multibindung, 80 x 40 x 6 mm Korn 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
KM 615 Schleifmopstifte Multibindung, 80 x 40 x 6 mm Korn 60
Artikel-Nr.:
     5766-253619
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     253619
EAN/GTIN:
     4014855076871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Schleifmop mit Schaft und Multibindung für handgeführte Maschinen zur Bearbeitung profilierter Werkstücke, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Speziell für radialen, kühlen Schliff ohne Anlauffarben auf Edelstahl geeignet. Vorteile: Kühler Schliff durch Multibindung - Erhöhte Abtragsleistung auf Edelstahl
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
80 mm
Gewicht:
0,23 KG
Körnung:
60
Breite:
40 mm
Hitzeschutz max.:
9500 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 80x40, fächerbürste, fächerschleifer klingspor, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Klein-Schleifmopp, Kleinschleifmopp, Kleinschleifmop
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 9,28*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 57,98*
€ 73,34*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 58,36*
€ 73,58*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 73,83*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 61,27*
€ 80,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,39*
€ 95,6641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,97*
€ 91,5943
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 75,34*
€ 89,6546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,84*
€ 86,6796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,48*
€ 82,6812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,56*
€ 79,2064
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 61,27*
€ 72,9113
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,127* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.