Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259043, Klingspor NCD 200 Reinigungsscheibe 115 x 22,23 mm Siliziumkarbid gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1649024
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     259043
EAN/GTIN:
     4014855179657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 115x22
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

259043, NCD 200 Reinigungsscheibe 115 x 22,23 mm Siliziumkarbid gerade, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Schleifmopteller
Herstellerproduktbezeichnung:
Reinigungsscheibe
Produkttypbezeichnung:
NCD 200
Innendurchmesser:
22.23 mm
Außendurchmesser:
115 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
63 m/s
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Kompaktscheiben
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
10450 1/s
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, grobreinigungsscheibe klingspor, Poliermittel, NCD
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,43*
€ 8,62*
7 Tage
25
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,45*
€ 8,77*
2 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 6,55*
€ 9,07*
5 Tage
125
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 7,004*
€ 9,274*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,83*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
259044
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.