Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357001211, Klammern 45mm für M18FFUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1650557
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer milwaukee
tackerklammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357001211, Zaunklammern Produkteigenschaften: , Passend für M18 FFUS , Feuerverzinkt , Für alle Arten von Drahteinzäunung, die an Holz angebracht werden, z. B. Tiereinzäunung, Maschinen-/Netz-/Stacheldrahtzaun und Draht mit hoher Zugfestigkeit , Feuerverzinkungsschicht für einen überragenden Korrosionsschutz , 4 mm dicker Stahldraht, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8352 GRAMM
Länge:
40 mm
Breite:
20 mm
Inhalt:
960 Stück
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4932480359
Markenname:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer 26/40, 57001211, KLAMMERN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,77*
€ 54,01*
€ 5,95*
ab € 40,41*
€ 54,51*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,06*
€ 55,55*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,26*
€ 64,41*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,45*
€ 65,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.