Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impuls-Schutzgasschweißanlage CRAFT-MIG 201P Pulse SET SCHWEIßKRAFT, 1072201SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1650981
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1072201SET
EAN/GTIN:
     4036351302469
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Automatikhelm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1072201SET, Modernes MIG-Schweißgerät für den professionellen Einsatz, Pulse Funktion: Deutlich weniger Nacharbeit durch spritzerarmes Schweißen. Beste Schweißergebnisse durch sichere Zündung und stabilen Lichtbogen. Synergie Funktion: Durch Vorwahl von Draht-Ø, Material und Gas automatische Berechnung der Spannung und des Drahtvorschubes. Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display mit Jobspeicher. Weniger Fehler daher höhere Qualität. Die leise laufenden Lüfter führen die Wärme gut aus den Geräten ab und bewirken eine hohe Einschaltdauer. Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden. Weniger Schweißstaubbelastung. Durch einfaches Umpolen lassen sich Fülldrähte leicht verschweißen. Für Betrieb am Stromgenerator geeignet. Großer Funktionsumfang: MIG/MAG (Pulse, Dual Pulse, Synergic, manuell), WIG Lift Arc, E-Hand. CRAFT-MIG 201P Pulse mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet,ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommeln. Lieferumfang:, Schweißbrenner MB 25, 3 m. Massekabel mit Masseklemme 300A, 25 mm², 3 m. Gasschlauch 12x6 mm, 4 m. Druckminderer Argon/CO2, groß. Vors, Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25000 GRAMM
Leistungsfaktor:
0,99 cos phi
Drahtvorschubgeschwindigkeit:
1,5 24 m/min
Einstellbereich Elektrode:
10 200 A
Einstellbereich WIG DC:
10 200 A
Anschlussspannung:
110/230 V
Strom bei ED 100% 40 °C:
130 A
Strom bei ED 60% 40°C:
165 A
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
230 mm
Gewicht (Netto) ca.:
25 kg
Anschlusskabellänge:
3 m
Drahtvorschubeinheit:
4 Rollen
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C:
40 %
Einstellbereich MIG/MAG:
40 200 A
Höhe (Produkt) ca.:
400 mm
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Länge (Produkt) ca.:
580 mm
Wirkungsgrad:
82,22 %
EMV-Klasse:
A
Kühlart:
AF
Erläuterung Leerlaufspannung:
Angaben für Anschlussspannung 230 V
Kennzeichnung:
CE
Leerlaufspannung:
Elektrode: 94,4 WIG: 92,2
Norm:
EN 60 974-1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.216,99*
€ 1.271,45*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.182,70*
€ 1.271,656*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.257,55*
€ 1.316,87*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,87*
€ 1.567,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,59*
€ 1.557,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,12*
€ 1.523,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,36*
€ 1.503,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,55*
€ 1.496,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.