Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271202258, Feinriefenmatte SBR, schwarz 3mm 1000mm 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1666121
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     71202258
EAN/GTIN:
     4063726009081
Suchbegriffe:
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271202258, Feinriefenmatte , Synthetischer Kautschuk (SBR), 65 Shore-A (±5) , Einseitig gerieft, Unterseite stoffgemustert, ohne Einlage , Temperaturbeständigkeit –25 °C bis +70 °C , Zur Erhöhung der Sicherheit in Arbeitsbereichen wie z. B. auf Werkbänken oder vor Maschinenarbeitsplätzen und zum Auskleidenvon Behältern oder Ladeflächen Hinweis: Geruchsbildung und Ausdünsten sind möglich., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
GEWICHT:
32000 GRAMM
Breite:
1000 mm
Länge:
10 m
Stärke:
3 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Riefenmatten, feinriefenmatte schwarz, feinriefenmatte, feinriefenmatte 1m breit, Bodenbelag, FEINRIEFENMATTE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 35,99*
ab € 123,59*
€ 156,19*
Lager 260
53
Frei Haus
ab € 142,92*
€ 179,52*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.