Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Dachbautechnik
>
Dachdeckerwerkzeug
>
Falzzange
>
Artikel
87156205, VBW Falzzange 60 mm, Serie: 156/1-2
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stahlwille
VBW Werkzeugfabrik
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-1668947
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
87156205
EAN/GTIN:
4005887480507
Suchbegriffe:
Abkantzange
Falzzange
Klempner-Flachzange
Klempner-Rundzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
87156205, 156205, Falzzange 60 mm, Serie: 156/1-2, Fabrikat: VBW
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3610 GRAMM
... >
Handwerkzeug
>
Zange, Rohrabschneider, Glasschneider
>
Zange
Weitere Suchbegriffe:
Klempnerzange
,
Quetschfalzzange
,
Spengler-Flachzange
,
Spengler-Rundzange
,
Spenglerzange
,
falzzange gerade
,
abkantzange
,
FALZZANGE
,
VBW
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 52,70*
€ 69,19*
Lager 6922
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 69,52*
Lager 245
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,50*
€ 70,72*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,81*
€ 75,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falzzange, gekröpft
VBW
ab € 56,09*
Ähnlich
Klein-Handsäge, 250 mm
VBW
976100
ab € 9,86*
Ähnlich
Metallsägeblatt, rot lackiert, 300 mm
VBW
383005
ab € 3,07*
Ähnlich
PUK-Universalsägeblatt, fein verzahnt, 379/2 mm
VBW
379010
ab € 7,83*
Ähnlich
Rinnenhalter-Biegezange, rot lackiert, 600 mm
VBW
157005
ab € 115,69*
Ähnlich
Schlagschnurroller, rot lackiert, 125 mm
VBW
167005
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen