Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beheizbarer Hoodie GHH 12+18V XA M, solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-1675592
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06188000ER
EAN/GTIN:
     4059952580906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beheizbare Bekleidung
Beheizbare Kleidung
Heizbekleidung
Heizkleidung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06188000ER, Beheizbarer Hoodie GHH 12+18V XA M, Der beheizte Hoodie GHH 12+18V XA ist die perfekte Midlayer-Option gegen kalte Temperaturen und schlechtes Wetter. Kombiniert mit einer dünnen, wind- und wasserabweisenden Jacke ist er alles, was man braucht, um bei jeder Arbeit warm zu bleiben. Das Wetter istimmer unberechenbar, aber mit der perfekten Wärmeverteilung dank seiner drei Heizzonen hält dieserHoodie den Oberkörper den ganzen Tag lang warm. Die drei Heizstufen, versorgt über Boschs 12-Volt-Akkus, garantieren dauerhafte Wärme. Der integrierte Port im Akku-Adapter ermöglicht spielend leichtes Laden USB-betriebener Geräte und bietet somit noch mehr Komfort. Die Versorgung der Heizpads des Hoodies erfolgt über den Ladeadapter GAA 12V-21 (im Lieferumfang enthalten) und einen 12-Volt-Akku von Bosch, oder optional über den Ladeadapter GAA 18V-48 und den 18-Volt-Akku von Bosch (nicht imLieferumfang enthalten). Akkuadapter GAA 10.8V-21 Professional (0 618 800 07C), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Akkuspannung:
1.8 V
Farbe:
Schwarz
Gewebemischung:
Obermaterial: 95 % Polyester, 5 % Spandex, Futter: 100 % Pol
Größe:
M
Verfügbare Farben:
Schwarz
Volumen:
22,713 dm3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 113,73*
€ 136,43*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 113,20*
€ 136,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 115,84*
€ 138,71*
€ 4,90*
ab € 113,81*
€ 140,41*
€ 5,95*
ab € 119,49*
€ 143,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06188000ES
ab € 113,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.