Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2, Solo Version, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260W-1675739
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016C1200
EAN/GTIN:
     4059952610573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06016C1200, Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2, Die kompakte Akku-Kreissäge GKS 18V 57-2 Professional – mit rechtsseitigem Sägeblatt – liefert dank seines kraftvollen, bürstenlosen Motors eine beeindruckende Leistung. Das 165-mm-Sägeblatt erlaubt eine Schnitttiefe von 57 mm bei 90°-Schnitten und wurde für kabelfreies Arbeiten optimiert, so dass sowohl ein schneller Schnittfortschritt als auch eine maximale Akkulaufzeit gewährleistet sind. Sie ist mit einem um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet, der mit dem Click&Clean System kompatibel ist. Dies fördert eine hohe Staubabsaugeffizienz und garantiertdem Anwender einen höheren Gesundheitsschutz. Die GKS 18V 57-2 Professional eignet sich zum Sägen von Holz und Holzverbundstoffen. Sie ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System. Für maximale Leistung ProCORE ? 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Sie ist mit Schnellbremssystem, Staubblasfunktion, LED-Licht, Vorderhandgriff für perfekte Kontrolle und Spindelarretierung ausgestattet. Außerdem bietet sie die Möglichkeit zur Befestigung eines separaten Lattenhakens. Parallelanschlag (2 608 000 817), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
950 GRAMM
Akkuspannung:
18.0 V
Führungsschienenkompatibel:
nein
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
41 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
57 mm
Sägeblattbohrungs-Ø:
20 mm
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]:
2.5 m/s²
Service Geräte:
B
Unsicherheit K [Holzsägen]:
1.5 m/s²
Volumen:
32,34 dm3
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 168,50*
€ 200,84*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 170,19*
€ 201,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 172,47*
€ 203,25*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 182,28*
€ 213,13*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 182,12*
€ 214,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.