Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensäge UniversalChain 35: 2x Sägekette


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1675869
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B8304
EAN/GTIN:
     4059952608136
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrokettensäge
Elektromotorsäge
Ersatzsägekette
Ersatzsägeketten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06008B8304, Kettensäge UniversalChain 35. Leistungsstark und leicht zu bedienen für mühelos zu erzielende Ergebnisse. Leistungsstarker 1.800-Watt-Motor und eine Kettengeschwindigkeit von 12 m/s für schnelle Schnitte. Konzentrisches SDS-System für werkzeugloses und einfaches Spannen und Wechseln der Kette. Seitlich ausgerichteter Ölbehälter mit Verschluss für einfaches Nachfüllen. Leicht (4,2 kg) mit ergonomischem Design für hohe Handlichkeit. Ideal zum Sägen von Ästen und Schneiden von Brenn- oder Rundholz. Im Lieferumfang enthalten: 2x Sägekette, 35 cm, Führungsstange, Kettenschutz, Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
622 GRAMM
Anzahl der Treibglieder:
52
Automatische Schmierung:
Ja
Kette:
Oregon-Kette
Kettengeschwindigkeit:
12 m/s
Motorleistung:
1800 W
Quick Stop:
ja
Schnittkreisdurchmesser:
30 cm
Schwertlänge:
35 cm
Schwingungsemissionswert ah []:
4.0 m/s²
SDS-System:
ja
Treibgliederstärke:
1.1 mm
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Usage level:
Universal
Volumen:
36,968 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
567 x 309 x 211 mm
Weitere Suchbegriffe: Sägekette, Sägeketten, sägekette 35cm bosch, ersatzsägekette bosch, ersatzsägekette 35cm, 4059952608136, KETTENSÄGE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 84,01*
€ 103,56*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 89,51*
€ 109,67*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,02*
€ 113,02*
€ 4,90*
ab € 89,33*
€ 113,03*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 93,05*
€ 114,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,53*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,52*
Zubehör
Bosch
2607000181
ab € 7,70*
Zubehör
Bosch
F016800257
ab € 11,65*
Zubehör
Bosch
F016800258
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.