Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframkarbid-Fräsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Image 21
Artikel-Nr.:
     260W-1676323
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26159901DM
EAN/GTIN:
     8710364082766
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Fräsmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26159901DM, Wolframkarbid-Fräsmesser, Fabrikat: Dremel
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Arbeitsdurchmesser:
3.2 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Volumen:
0,055 dm3
Zubehörlänge:
39.0 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 23,00*
ab € 9,06*
€ 12,90*
1
€ 8,95*
ab € 8,82*
€ 12,98*
1
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 13,31*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 13,38*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,76*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615991032
ab € 7,32*
Sonstiges
Dremel
2615990132
ab € 7,09*
Sonstiges
Dremel
2615990532
ab € 7,06*
Sonstiges
Dremel
2615990332
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.