Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Fräser
>
Umfangsfräser
>
Schaftfräser
>
Artikel
Wolframkarbid-Fräser, quadratisch 3,2 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2615990132
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
2615990132
EAN/GTIN:
8710364008605
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Fräsmesser
Wolframkarbid-Fräser, quadratisch 3,2 mm
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Massivholz:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Produktbeschreibung:
Zylindrischer Fräser, einer der zähesten Fräser von Dremel z
Arbeitsdurchmesser:
3.2 mm
Zubehörlänge:
39.0 mm
Material:
Wolframkarbid (C2) | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe | Spezial|Leder | Spezial|Gummi | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Ziegelstein | Metall|Messing | Metall|Weichmetall | Holz|Holz, weich | Spezial|Keramik | Holz|Holz, hart | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Aluminium | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Spezial|Kunststoff, allgemein | Stein|Putzmörtel, Mörtel | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Form:
Zylinder
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
3.0 mm
Länge:
3.0 mm
Höhe:
39.0 mm
Höchstdrehzahl:
30000 1/min
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1.3 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,009 kg
Nettogewicht:
0,008 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
US
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Heimwerkerarbeiten im Innenbereich
>
Heimwerkeraufgaben im und ums Haus
>
Besteck-Kronleuchter
... >
Außenbereich
>
Gartenprojekte
>
Dekorative Blumentöpfe
... >
Zubehöre
>
Schnitzen / Gravieren / Fräsen
>
Wolfram-Karbid-Fräser
Weitere Suchbegriffe:
Frässtift
,
Kleinfrässtift
,
Rotorfräser
,
Fräser mit Schaft
,
Hochvorschubfräser
,
Kompressionsfräser
,
Schaftfräser
,
Stabfräser
,
Trapezzahnfräser
,
VHM-Schaftfräser
,
dremel fräserkopf
,
fräser mit schaft
,
frässtift schaft 3.2 mm
,
Fräser
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graviermesser 0,8 mm, kleinster zylindrischer Kopf
Dremel
26150108JA
ab € 5,32*
Zubehör
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm
Dremel
26150192JA
ab € 6,26*
Zubehör
Karbid-Gravierspitzen für den Dremel Gravierer 290
Dremel
26159924JA
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen