Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund-Schleifspitze 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-1676422
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26158153JA
EAN/GTIN:
     8710364044931
Suchbegriffe:
Korund-Schleifstein
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26158153JA, Korund-Schleifspitze 4,8 mm, Fabrikat: Dremel
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8 GRAMM
Arbeitsdurchmesser:
4.8 mm
Höchstdrehzahl:
25000 1/min
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Volumen:
0,055 dm3
Zubehörlänge:
38.0 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifspitze dremel, korund schleifstein, 8710364044931, KORUND-SCHLEIFSPITZE
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
3
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,33667*
€ 1,89667*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,34667*
€ 1,96*
Lager 260
15
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 1,98*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,44334*
€ 2,05334*
8 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,50334*
€ 2,12334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.