Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Zubehörset 150 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2615S724JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S724JA
EAN/GTIN:
     8710364072835
Suchbegriffe:
Drehschleifer Zubehörset
Polierset
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Mehrzweck-Zubehörset 150 Teile
Weitere Informationen:
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Metall:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Produktbeschreibung:
Das ideale Dremel Starterset mit 150 Zubehören für eine Viel
Vorteile:
Das 150-teilige Dremel Mehrzweck-Zubehörset enthält 150 hoch
Länge des Produktkartons:
4.5 cm
Höhe des Produktkartons:
23 cm
Breite des Produktkartons:
19.5 cm
Material:
Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart | Spezial|Kunststoff, allgemein | Metall|Weichmetall | Spezial|Keramik | Metall|Kupfer | Spezial|Glas, allgemein
SOL Date:
01.09.2014
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,456 kg
Nettogewicht:
0,433 kg
Volumen:
1,998 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
193 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 31,24*
€ 39,13*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,87*
€ 40,14*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,68*
€ 42,45*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 32,51*
€ 42,71*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 34,76*
€ 43,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150401JA
ab € 2,84*
Zubehör
Dremel
26150402JA
ab € 4,56*
Zubehör
Dremel
26150404JA
ab € 2,64*
Zubehör
Dremel
26150428JA
ab € 3,59*
Zubehör
Dremel
2615S456JC
ab € 6,70*
Zubehör
Dremel
2615S402JB
ab € 6,99*
Zubehör
Dremel
2615042032
ab € 5,12*
Zubehör
Dremel
26158153JA
ab € 3,60*
Zubehör
Dremel
26150952JA
ab € 1,62334*
Zubehör
Dremel
2615042132
ab € 1,65*
Zubehör
Dremel
2615041432
ab € 1,60*
Zubehör
Dremel
26150429JA
ab € 3,11*
Zubehör
Dremel
26150422JA
ab € 3,64*
Zubehör
Dremel
2615043232
ab € 1,60*
Zubehör
Dremel
2615040832
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.