Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P ohne Akkupack, L-BOXX AKKU-WINKELSCHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8155390
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H6L02
EAN/GTIN:
     4053423246209
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P, mit seiner 180-mm- Schleifscheibe und seinem kleinen Getriebekopf erreicht der GWS 18V-180 P dieselbe Schnitttiefe wie ein großer 230-mm-Winkelschleifer, ist aber bis zu 35% leichter. Seine BITURBO Brushless-Technologie liefert genug Power für schnelles Schneiden in zahlreichen Materialien. Eines seiner Highlights ist der hohe Anwenderschutz: Beim Loslassen des PROtection- Schalters schaltet der Winkelschleifer sofort ab und die KickBack Control verhindert einen unerwarteten Rückschlag, während das intelligente Bremssystem die Bremszeit deutlich verkürzt. Der GWS 18V-180 P Professional schneidet alle Arten von Metall, Beton, Ziegeln und Fliesen. Der Winkelschleifer ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und mit allen AMPShare Alliance 18V-Akkus und -Ladegeräten; für maximale Leistung ProCORE18V >= 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Zu den Merkmalen des Winkelschleifers gehören Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und ein Seitengriff mit Vibration Control. L-BOXX 238; Schutzhaube (1 600 A02 84A); Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (1 619 P16 650); Vibration Control-Zusatzhandgriff mit Erweiterung (1 607 000E8B); 2 x Trennscheibe, Expert for Inox Rapido, 180 x 22,23 mm (2 608 603 406); 1 x Diamantscheibe, Standard for Universal, 180 x 22,23 mm (2 608 615 063); Zweilochmutterndreher (F 000 632 033); Spannmutter (1 603 345 043); Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) Nennspannung: 18 V, Werkzeugaufnahme: M14, Max. Scheibendurchmesser: 180 mm, Leerlaufdrehzahl: 6100 1/min, Gewicht ohne Akkupack: 2,8 kg, Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen ( Schruppen)): 4,1 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen ( Schruppen)): 1,5 m/s², Schwingungsemissionswert ah ( Schleifen mit Schleifpapier): 2,5 m/s², Vibrations-Unsicherheit K ( Schleifen mit Schleifblatt): 1,5 m/s², mit Ladegerät: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
AKKU-WINKELSCHL
Ident Code:
06019H6L02
Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku-Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer gws 18 v, akku winkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer, Bandschleifer (elektrisch), Schwingschleifer (elektrisch), Winkelschleifer (elektrisch), Elektroschleifer, Exenterschleifer (elektrisch)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 258,02*
€ 278,22*
€ 4,90*
ab € 257,08*
€ 279,61*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 261,53*
€ 280,17*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 267,06*
€ 286,60*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 276,96*
€ 298,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,32*
€ 355,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,07*
€ 354,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,19*
€ 350,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,44*
€ 346,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,96*
€ 329,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H6L01
ab € 233,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.