Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT C470 Schleifpapier-Set, 80 x 133 mm, K 240, 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Artikel-Nr.:
     260W-1676839
Hersteller:
     Expert
Herst.-Nr.:
     2608901665
EAN/GTIN:
     4059952636153
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Lack-Schleifstreifen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608901665, Schnelles Schleifen von Farbe und Holz! Die in der Produktion erfolgte Kornausrichtung sorgt für ein aggressives Schleifen. Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozessmehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen. Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier. Außergewöhnliche Abtragsleistung mit Bosch Surface Structure., Fabrikat: Expert
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Blattabmessung mm:
80x133
Blattabmessung, Breite mm:
80
Blattabmessung, Länge mm:
133
Körnung:
240
Leistungsbeschreibung:
Bis zu 2-mal schneller als ein Bosch C420 Schleifpapier
Volumen:
1,276 dm3
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,68*
€ 15,56*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,99*
€ 15,62*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,00*
€ 15,66*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,07*
€ 15,85*
Lager 260
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 15,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.