Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4233905213, Fächerschleifscheibe CERABOND 125mm CA-40 gew.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1714957
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34577061
EAN/GTIN:
     9009013058849
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4233905213, Fächerschleifscheibe CERABOND X für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung, Höchster Materialabtrag durch keramisches Korn und CERABOND-Bindungssystem, Selbsttrimmender Kunststoffteller für eine vollständige Nutzung der Scheibe, Top-Size-Beschichtung verhindert Verfärbungen am Werkstück, Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt, Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten, Fabrikat: Tyrolit
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
40
Ausführung:
gewölbt
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12250 min-1
Herstellerartikelnummer:
34577061
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, 33905213, FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
5
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 4,85*
Lager 260
52
1
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,10*
4 Tage
61
1
€ 4,79*
ab € 3,52*
€ 5,13*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,55*
€ 5,18*
4 Tage
72
1
€ 4,30*
ab € 3,64*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.