Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

863MB, Hazet Bit-Umschaltknarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     260W-1765649
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     863MB
EAN/GTIN:
     4000896212187
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

863MB, Bit-Umschaltknarre, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
88 GRAMM
Anzahl Zähne:
60 Zähne
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Federsicherung zum sicheren Halt der Bits
Betätigungswinkel:
6 °
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Abtrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
Länge:
90 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
90 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Weitere Suchbegriffe: Bit-Umschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, bit-satz hazet, bit-satz, umschaltknarre 1/4, Antriebsteil, BIT-UMSCHALTKNARRE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 6,90*
ab € 17,37*
€ 23,62*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 17,37*
€ 23,64*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 23,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,28*
€ 24,68*
6 Tage
18
€ 4,95*
ab € 18,86*
€ 25,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.