Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4683-14, Hazet Gewindeschneider M14X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 7
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1765673
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4683-14
EAN/GTIN:
     4000896253579
Suchbegriffe:
Gewindenachschneider
Gewindereparaturwerkzeug
Universal Gewindenachschneider
Gewinde-Nachschneider Außengewinde
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4683-14, Gewindeschneider M14X1,5, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4 GRAMM
Länge:
45 mm
Abmessungen / Länge:
45 mm
Antrieb:
13 mm Außen-Sechskant
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
€ 6,90*
ab € 31,18*
€ 41,88*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 31,14*
€ 41,90*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,98*
€ 42,94*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,91*
€ 44,16*
€ 4,90*
ab € 32,03*
€ 44,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.