Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gewinde-Nachschneider Abgastemperatur-Sensoren / -Sonden 4683-14 · 13 mm Außen-Sechskant · 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet
Hazet
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896253579
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4683-14
EAN/GTIN:
     4000896253579
Suchbegriffe:
Gewindenachschneider
Gewindereparaturwerkzeug
Universal Gewindenachschneider
Gewinde-Nachschneider Außengewinde
Anwendung: Fachgerechtes Nachschneiden, Reinigen bzw. Instandsetzen von Aufnahmegewinden der Abgastemperatur-Sensoren / -Sonden Zeitersparnis: Austausch der Abgasanlage in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich Gewindegröße: M14?x?1,5 Für Abgastemperatur-Sensoren an: MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · OPEL Mit Führungsbolzen und Reinigungsnuten Führungsbolzen verhindert Verkanten des Gewindenachschneiders und ermöglicht exaktes Nachschneiden bzw. Reinigen des verrußten und beschädigten Gewindes Kein Kippen oder Verkanten beim Nachschneiden Kurze Bauform zum Einsatz in beengten Bauräumen 6 Schneidflächen für optimale Passgenauigkeit sowie einfache und schnelle Handhabung Hochwertige TiAIN-Beschichtung für längere Standzeit Zur Anwendung an Edelstahl Komponenten geeignet Made in Germany Antrieb: 13 mm Außen-Sechskant Abmessungen / Länge: 45 mm Warum TiAlN (Titan-Aluminium- Nitrid)-Beschichtung?Zur Trockenzerspanung geeignet Keramische Oberfläche minimiert Reibungen Optimale Standzeiten Temperaturbeständig bis 800° C Kein Kühlmittel notwendig
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Antrieb:
13 mm Außen-Sechskant
Schluesselworte Synonyme TBS:
Gewindeschneider
Schluesselworte:
Gewinde-Reparatur;;Gewindeschneider;;000 905 22 05;;000 905 37 05;;000 905 41 08 ;;000 905 43 05 ;;000 905 45 05;;000 905 48 05 ;;000 905 67 04;;000 905 79 01;;000 905 89 00;;000 905 90 04 ;;0000051825681;;001 905 06 00;;001 905 24 00;;001 905 29 00;;005 153 11 28 ;;005 153 40 28 ;;005 153 42 28;;005 153 79 28;;0051539228;;006 153 05 28;;006 153 06 28;;007 153 25 28;;007 153 35 28 ;;007 153 48 28 ;;007 153 62 28;;007 153 74 28 ;;007 153 76 28;;007 153 84 28;;007 153 88 28;;007 153 90 28;;007 153 98 28;;007 153 99 28;;0071539128;;008 153 37 28;;008 153 40 28;;038906088A;;03G.906.088 A;;03G.906.088 AM;;03G.906.088 AN;;03G.906.088 AT;;03G.906.088 D;;03G.906.088 F;;03G.906.088 J;;03G.906.088 K;;03L.906.088 AK;;03L.906.088 BS;;03L.906.088 CC;;03L.906.088 M;;059.906.088 BF;;059.906.088 BJ;;059.906.088 CL;;070.906.088 AD;;070.906.088 F;;08 55 460;;16 095 203 80;;16 095 203 80 ;;1618.FY;;1618.FY ;;4H0.906.088 AA;;4H0906088AG;;4H0906088AH;;4H0906088AP;;51791310;;51799538;;51822931;;51825673;;51825674;;51825680;;51825681;;51899534;;55197011;;55199543;;55208250;;55210402;;55211656;;55215116;;55218471;;55250523 ;;55270986;;55271704;;55571194;;55578799;;59.906.088 BR;;8.55.279;;955.606.688 10;;958.606.288 10;;958.606.688 30;;958.606.688 31;;958.606.688 70;;A000 905 670 04;;A006 153 05 28;;A006 153 06 28;;A008 153 37 28;;4683-14;;
hz-class Hauptklasse:
610140 Abgasanlage · Lambdasonde
hz-class Unterklassen:
270160 Gewindeschneider;;800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Gewinde-Nachschneider Abgastemperatur-Sensoren / -Sonden
Produktgruppe:
4683
Produktempfehlung:
4797/10;;840-4;;842AIG-1/4;;2126;;849
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw;;Nkw;;Agrar;;Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21189220
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAC152c002
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikation:
Onlinekatalog;;SWW
CrossReference:
000 905 22 05;;000 905 37 05;;000 905 41 08 ;;000 905 43 05 ;;000 905 45 05;;000 905 48 05 ;;000 905 67 04;;000 905 79 01;;000 905 89 00;;000 905 90 04 ;;0000051825681;;001 905 06 00;;001 905 24 00;;001 905 29 00;;005 153 11 28 ;;005 153 40 28 ;;005 153 42 28;;005 153 79 28;;0051539228;;006 153 05 28;;006 153 06 28;;007 153 25 28;;007 153 35 28 ;;007 153 48 28 ;;007 153 62 28;;007 153 74 28 ;;007 153 76 28;;007 153 84 28;;007 153 88 28;;007 153 90 28;;007 153 98 28;;007 153 99 28;;0071539128;;008 153 37 28;;008 153 40 28;;038906088A;;03G.906.088 A;;03G.906.088 AM;;03G.906.088 AN;;03G.906.088 AT;;03G.906.088 D;;03G.906.088 F;;03G.906.088 J;;03G.906.088 K;;03L.906.088 AK;;03L.906.088 BS;;03L.906.088 CC;;03L.906.088 M;;059.906.088 BF;;059.906.088 BJ;;059.906.088 CL;;070.906.088 AD;;070.906.088 F;;08 55 460;;16 095 203 80;;16 095 203 80 ;;1618.FY;;1618.FY ;;4H0.906.088 AA;;4H0906088AG;;4H0906088AH;;4H0906088AP;;51791310;;51799538;;51822931;;51825673;;51825674;;51825680;;51825681;;51899534;;55197011;;55199543;;55208250;;55210402;;55211656;;55215116;;55218471;;55250523 ;;55270986;;55271704;;55571194;;55578799;;59.906.088 BR;;8.55.279;;955.606.688 10;;958.606.288 10;;958.606.688 30;;958.606.688 31;;958.606.688 70;;A000 905 670 04;;A006 153 05 28;;A006 153 06 28;;A008 153 37 28
Abmessungen / Länge:
45 mm
CrossReferenz nicht zugeordnet:
000 905 22 05;;000 905 37 05;;000 905 41 08 ;;000 905 43 05 ;;000 905 45 05;;000 905 48 05 ;;000 905 67 04;;000 905 79 01;;000 905 89 00;;000 905 90 04 ;;0000051825681;;001 905 06 00;;001 905 24 00;;001 905 29 00;;005 153 11 28 ;;005 153 40 28 ;;005 153 42 28;;005 153 79 28;;0051539228;;006 153 05 28;;006 153 06 28;;007 153 25 28;;007 153 35 28 ;;007 153 48 28 ;;007 153 62 28;;007 153 74 28 ;;007 153 76 28;;007 153 84 28;;007 153 88 28;;007 153 90 28;;007 153 98 28;;007 153 99 28;;0071539128;;008 153 37 28;;008 153 40 28;;038906088A;;03G.906.088 A;;03G.906.088 AM;;03G.906.088 AN;;03G.906.088 AT;;03G.906.088 D;;03G.906.088 F;;03G.906.088 J;;03G.906.088 K;;03L.906.088 AK;;03L.906.088 BS;;03L.906.088 CC;;03L.906.088 M;;059.906.088 BF;;059.906.088 BJ;;059.906.088 CL;;070.906.088 AD;;070.906.088 F;;08 55 460;;16 095 203 80;;16 095 203 80 ;;1618.FY;;1618.FY ;;4H0.906.088 AA;;4H0906088AG;;4H0906088AH;;4H0906088AP;;51791310;;51799538;;51822931;;51825673;;51825674;;51825680;;51825681;;51899534;;55197011;;55199543;;55208250;;55210402;;55211656;;55215116;;55218471;;55250523 ;;55270986;;55271704;;55571194;;55578799;;59.906.088 BR;;8.55.279;;955.606.688 10;;958.606.288 10;;958.606.688 30;;958.606.688 31;;958.606.688 70;;A000 905 670 04;;A006 153 05 28;;A006 153 06 28;;A008 153 37 28
Weitere Suchbegriffe: Gewindenachschneider Außengewinde, Gewindereparaturwerkzeug außen, Lambdasonden-Gewindenachschneider, Reparatursatz für Lambdasonden-Gewinde, Reparaturwerkzeug für Lambdasondengewinde, Gewindeschneidzeug-Satz, Set, Gewindewerkzeug, Sortiment, Gewindeschneidwerkzeugsortiment, Gewindewerkzeugset, Gewindewerkzeugsortiment
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 6,90*
ab € 31,27*
€ 41,88*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 31,31*
€ 41,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,00*
€ 42,94*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,91*
€ 44,16*
€ 4,90*
ab € 32,04*
€ 44,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.