Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4680-9, Hazet Lambdasonden-Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 5
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1765677
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4680-9
EAN/GTIN:
     4000896254156
Suchbegriffe:
Einsatz für Lambdasonde
Lambda-Sonden-Einsatz
Lambdasonden-Einsatz
Lambdasondeneinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4680-9, Lambdasonden-Einsatz, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
182 GRAMM
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Doppel-Vierkant hohl
Schlüsselweite s1xs2:
19
Länge:
66 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
phosphatiert, geölt
Abmessungen / Länge:
66 mm
Schlüsselweite (s1):
19 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Weitere Suchbegriffe: Einringschlüssel, LAMBDASONDEN-EINSATZ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 42,31*
€ 57,37*
6 Tage
20
€ 6,90*
ab € 42,29*
€ 57,41*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 42,89*
€ 57,90*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,75*
€ 59,13*
€ 4,90*
ab € 43,88*
€ 60,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.