Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Abgassonden Einsatz 4680-9, 1/2" (12,5 mm) Doppel-Vierkant hohl, Außen Sechskant Profil, SW 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet Abgassonden Einsatz 4680-9, 1/2" (12,5 mm) Doppel-Vierkant hohl, Außen Sechskant Profil, SW 19 mm
Hazet Abgassonden Einsatz 4680-9, 1/2" (12,5 mm) Doppel-Vierkant hohl, Außen Sechskant Profil, SW 19 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5778919
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4680-9
EAN/GTIN:
     4000896254156
Suchbegriffe:
Einsatz für Lambdasonde
Lambda-Sonden-Einsatz
Lambdasonden-Einsatz
Lambdasondeneinsatz
Anwendung: Betätigung der Lambda-Sonde, Partikel-Sensor, NOX-Sensor und Abgastemperatur-Sensor Robuste Ausführung für festsitzende Abgassonden Doppel-Innenvierkant Antrieb 1⁄2″ (12,5 mm) oder Betätigung über Sechskant Schlüsselweite 24 mm Schlüsselweite 19 mm für Abgas Temperatur-Sensoren an z.B. MERCEDES-BENZ ∙ AUDI ∙ PORSCHE ∙ SEAT ∙ ŠKODA Auch zum Schließen des Schlitzes geeignet, um das Aufweiten des geöffneten Sechskantes zu vermeiden Drehmomentgesteuerter Anzug möglich Schlitzbreite: 8 mm Oberfläche: phosphatiert, geölt Made in Germany Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Doppel-Vierkant hohl Abtrieb: Außen Sechskant Profil Schlüsselweite: 19 mm Abmessungen / Länge: 66 mm Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: hazet lambdasondeneinsatz, einsatz für lambdasonde, Hazet, Abgassonden, Einsatz, 4680-9,, 1/2", (12,5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 42,85*
€ 58,43*
6 Tage
20
€ 6,90*
ab € 42,99*
€ 58,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,68*
€ 59,80*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,13*
€ 61,63*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 45,46*
€ 65,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.