Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Akku-Waschsauger SE 3-18 Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher SE 3-18 Compact Teppichreinigungsmaschine Schwarz, Gelb
Kärcher SE 3-18 Compact Teppichreinigungsmaschine Schwarz, Gelb
Kärcher SE 3-18 Compact Teppichreinigungsmaschine Schwarz, Gelb
Kärcher SE 3-18 Compact Teppichreinigungsmaschine Schwarz, Gelb
Kärcher SE 3-18 Compact Teppichreinigungsmaschine Schwarz, Gelb
Kärcher SE 3-18 Compact Teppichreinigungsmaschine Schwarz, Gelb
Kärcher SE 3-18 Compact Teppichreinigungsmaschine Schwarz, Gelb
Kärcher SE 3-18 Compact Teppichreinigungsmaschine Schwarz, Gelb
Kärcher SE 3-18 Compact Teppichreinigungsmaschine Schwarz, Gelb
Kärcher SE 3-18 Compact Teppichreinigungsmaschine Schwarz, Gelb
Kärcher SE 3-18 Compact Teppichreinigungsmaschine Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     260W-1766975
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.081-500.0
EAN/GTIN:
     4054278856452
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.081-500.0, Fasertiefe Reinigung mit maximaler Bewegungsfreiheit: Der Waschsauger SE 3-18 Compact reinigt textile Oberflächen kraftvoll und vor allem rückstandsfrei. Dank der kompakten Bauweise ist das Gerät nicht nur handlich, sondern durch den 18 V Kärcher Battery Power-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) auch dort einsetzbar, wo keine Steckdose in der Nähe ist. Das ermöglicht die Reinigung des Fahrzeuginnenraums in nur 12 bis 24 Minuten. Somit entfernen Sie Schmutz von Autositzen, Fußmatten, im Kofferraum, aber auch von Gartenmöbeln und Polstern im Handumdrehen und genauso leistungsstark wie mit unseren kabelgebundenen Waschsaugern. Der lange und flexible Saugschlauch mit innen liegendem Reinigungsmittelschlauch garantiert zudem hohen Komfort und Flexibilität, auch bei schwer zugänglichen Stellen. Selbst nach der Reinigung überzeugt der Waschsauger mit seiner hygienischen Durchspülfunktion, die Verschmutzungen in Gerät und Schlauch beseitigt und so Bakterien- und Geruchsbildung unterbindet. Ganz nach dem Motto: sauberes Fahrzeug, sauberes Reinigungsgerät., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4160 GRAMM
Akku-Gerät:
1
Akkuplattform:
18-V-Akkuplattform
Aufnahmeleistung:
184 W
Arbeitsbreite:
75 mm
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
1.7 / 2.9 l
Spannung:
18 V
Laufzeit je Akkuladung:
ca. 12 (2,5 Ah) / ca. 24 (5,0 Ah) min
Gewicht ohne Zubehör:
3.6 kg
Abmessungen (L × B × H):
414 x 225 x 261 mm
Top Feature:
Mit 2-in-1-Schlauch und hygienischer Durchspülfunktion | Ideal für die fasertiefe Autoinnenreinigung
Produktvorteile:
2-Tank-System | Kompaktes Design | Ablagefläche für kleine Zubehöre | Hygienische Durchspülfunktion | Komfortabler 2-in-1-Schlauch | Praktische Zubehör- und Schlauchaufbewahrung
Hygienische Durchspülfunktion:
Ermöglicht eine sofortige Verstauung des sauberen Geräts.
Komfortabler 2-in-1-Schlauch:
Mit Drehgelenk am Schlauch für noch mehr Bewegungsfreiheit.
2-Tank-System:
Einfaches Befüllen des Frischwassertanks. | Komfortables Entnehmen und Entleeren des Schmutzwassertanks
Kompaktes Design:
Flexibel einsetzbar, auch an engen oder schwer zugänglichen
Ablagefläche für kleine Zubehöre:
Praktisch für die Zwischenablage während des Reinigens. | Ideal für Schwämme, Lappen und andere Kleinteile.
Durchspülfunktion:
TRUE
Praktische Schlauch- und Zubehöraufbewahrung:
TRUE
Ablagefläche für Kleinteile:
TRUE
Lieferumfang:
Reinigungsmittel Teppichreiniger RM 519 / 100 ml | Akku und Ladegerät nicht inbegriffen | 2-in-1 Komfortsystem mit integriertem Sprühsaugschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,60*
€ 165,14*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 124,48*
€ 167,66*
Frei Haus
ab € 125,37*
€ 170,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,97*
€ 185,27*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 148,61*
€ 199,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.