Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Einscheibenmaschine BDP 43/400 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1767031
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.291-251.0
EAN/GTIN:
     4054278700199
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.291-251.0, Perfekt fürs schnelle und gründliche Reinigen und Polieren harter und elastischer Bodenbeläge geeignet: Unsere komfortable und kraftvolle Einscheibenmaschine BDP 43/400 C überzeugt mit einer hohen Drehzahl von 400 U/min bei gleichzeitig geringem Arbeitsgeräusch. Darüber hinaus ist das Highspeedgerät auch zum Einarbeiten von Pflegemitteln auf Holzböden einsetzbar. Um beim Arbeiten eine potenzielle Staubaufwirbelung zu unterbinden, ist optional eine einfach zu montierende Absaugeinheit inklusive Ring erhältlich. Der Treibteller ist serienmäßig im Lieferumfang enthalten., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33160 GRAMM
Antriebsart:
Netzbetrieb
Bürstendrehzahl:
400 U/min
Bürstenanpressdruck:
22 g/cm²
Schalldruckpegel:
55 dB(A)
Stromart:
220 – 240 / 50 V / Hz
Gewicht (mit Zubehör):
33.2 kg
Abmessungen (L × B × H):
620 x 430 x 1230 mm
Top Feature:
Sehr leise | Zum Polieren und Cleanern | High-Speed-Maschine
Produktvorteile:
Sehr leise | Reichhaltiges Zubehör | Sehr niedriges Deck | Zusatzsteckdose | Große Räder | Schnelldrehende Highspeed-Einscheibenmaschine mit 400 U/min
Schnelldrehende Highspeed-Einscheibenmaschine mit 400 U/min:
Für sehr gute Polierergebnisse.
Zusatzsteckdose:
Für den Anschluss einer Absaugeinheit, welche die Staubentwi | Kein zusätzliches Kabel muss geführt werden. Dadurch effizie
Große Räder:
Auch über längere Strecken einfach zu transportieren. | Bequemes Bewältigen von Treppenstufen. | Auch in Parkposition transportierbar.
Sehr leise:
Auch in sehr lärmsensiblen Bereichen einsetzbar (z. B. Hotel
Sehr niedriges Deck:
Zur Reinigung unter Möbeln und Heizkörpern.
Reichhaltiges Zubehör:
Systemische Reinigung: Für jede Anwendung das passende Zubeh
Tank optional:
12
Netzbetrieb:
TRUE
Lieferumfang:
Treibteller
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Weitere Suchbegriffe: Bodenreinigungsautomat, Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, bohnergerät kärcher, bohnergerät, Scheuersaugmaschinen, EINSCHEIBENMASCHINE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.060,72*
€ 1.359,17*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.062,96*
€ 1.359,40*
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.039,01*
€ 1.365,4912*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.277,10*
€ 1.629,01*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.395,56*
€ 1.808,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,40*
€ 1.617,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,79*
€ 1.571,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,16*
€ 1.427,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,86*
€ 1.350,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,96*
€ 1.264,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.