Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Nass-/Trockensauger NT 65/2 Tact² Tc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     260W-1767225
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.667-287.0
EAN/GTIN:
     4039784727250
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.667-287.0, Kärcher präsentiert Tact² – die neue Top-Klasse professioneller Nass/Trockensauger. Diese Weiterentwicklung des bewährten Tact-Systems zur Filterabreinigung erreicht ein neues Optimum an Produktivität. Konstant hohe Saugleistung durch zwei Motoren und lange Filterstandzeiten für kontinuierlichesArbeiten praktisch ohne überhaupt an Filterwechsel denken zu müssen. Kärcher NT-Sauger mit Tact² sind Komplettsysteme zur Entfernung von großen Mengen an feinem Staub, aber ebenso auch grobem Schmutz und Wasser. Mit verschiedenen Versionen bietet diese Sauger-Familie optimale Lösungen für viele Anwendungsbereiche, bei denen es auf konstant hohe Saugleistung ankommt: im Bauwesen, im Lebensmittelsektor, im Automotive-Segment und in der Industrie allgemein., Fabrikat: Kärcher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30100 GRAMM
Stromart:
1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Luftmenge:
2 x 74 l/s
Vakuum:
254 / 25.4 mbar / kPa
Behälterinhalt:
65 l
Behältermaterial:
Kunststoff
Aufnahmeleistung:
max. 2760 W
Standardnennweite:
DN 40
Kabellänge:
10 m
Schalldruckpegel:
73 dB(A)
Gewicht ohne Zubehör:
27.5 kg
Abmessungen (L × B × H):
685 x 560 x 905 mm
Top Feature:
Automatische Filterabreinigung Tact² | Zubehör-/Saugschlauchaufnahme | Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter
Produktvorteile:
Alles im Griff | Kippfahrgestell mit Behälterverriegelung
Alles im Griff:
Bequem zu zweit tragen und den Behälter entleeren.
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge:
TRUE
Antistatiksystem:
TRUE
Filterabreinigung:
Automatische Filterabreinigung Tact²
Stopplenkrolle:
TRUE
Stoßfester Umlaufschutz:
TRUE
Schutzklasse:
II
Lieferumfang:
Nass-/Trockenbodendüse 360 mm | Kippfahrgestell | Fugendüse | Schubbügel | Saugschlauch 4 m / mit Krümmer | Ablassschlauch (ölbeständig) | Saugrohre 2 St./ 0.55 m / 40 mm / Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.243,34*
€ 1.435,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.246,86*
€ 1.437,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.251,98*
€ 1.443,22*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.291,01*
€ 1.477,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.301,80*
€ 1.500,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.443,22*
€ 1.717,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,87*
€ 1.686,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.334,89*
€ 1.588,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,01*
€ 1.537,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,98*
€ 1.489,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.